Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1783820000
Cod. Produttore
1783820000
Cod. EAN
4032248211494

Informazioni di prodotto

DLI 2.5 DB

Documentazione tecnica

DLI 2.5 DB è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri. Caratterizzato da una struttura a 3 piani con un punto di fissaggio per ogni piano, è ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione ordinata e stabile dei collegamenti elettrici. Questo prodotto assicura una connessione efficiente e duratura, contribuendo a ottimizzare l'organizzazione degli impianti elettrici. La sua configurazione è studiata per facilitare l’installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione versatile e funzionale per diverse esigenze nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Morsetto componibile per sensori e attuatori per il collegamento o la giunzione di fili, anime e cavi con un contatto sicuro e resistente.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

250 V

lunghezza

48,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

66 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

3

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto componibile DLI 2.5 DB 3 piani per sensori e attuatori collegamento sicuro impianti elettrici