Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDLUNRING200B
Cod. Produttore
DLUNRING200B
Cod. EAN
4099854541452

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT UNIVERSAL RINGS RING D200 BK
Descrizione del produttore: Anelli decorativi intercambiabili per apparecchi DOWNLIGHT UNIVERSAL. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in due misure: diametro 200 mm e 300 mm. Available in 3 different colors: black, brushed nickel and white. Fatto di acciaio. Vantaggi del prodotto: Facile installazione. Aree di applicazione: Adatto per DOWNLIGHT UNIVERSAL.

colore

Nero

altezza

22 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento decorativo

diametro

228 mm

lunghezza

228 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

DOWNLIGHT UNIVERSAL RINGS