Descrizione del prodotto
Vantaggi del prodotto
La soluzione per una ristrutturazione comoda: montaggio universale sui fori del soffitto esistenti
Altamente versatile grazie alla possibilità di selezionare CCT e livelli di potenza (Multi Color - Multi Lumen)
Facile installazione grazie al driver integrato
Risparmio energetico grazie a un'elevata efficienza del sistema: fino a 130 lm/W
Distribuzione della luce molto omogenea
Ulteriori varianti disponibili con driver e sensore DALI-2Caratteristiche del prodotto
Apparecchi di illuminazione in policarbonato bianco dal design piatto
Funzione Multi Color: 3000 K e 4000 K
Funzione Multi Lumen: 2 livelli di potenza selezionabili
Multi Cut-out: molle di montaggio regolabili per fori nel soffitto da 65 mm fino a 260 mm
Disponibile in due misure: diametro 200 mm e 300 mm
Elevata consistenza cromatica: <>
Tipo di protezione: IP44 (lato anteriore)
Adatto per cablaggio passante
Durata (L80/B50): 50.000 ore (a 25 °C)Aree di applicazione
Sostituzione diretta di apparecchi da incasso con lampade fluorescenti
Aree di ricevimento, foyer, corridoi, aree comuniApparecchiatura / Accessori
Anelli di copertura aggiuntivi disponibili separatamente in forma rotonda e in diversi colori
Cavo di sicurezza per apparecchio incluso