Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDL155U1914840
Cod. Produttore
DL155U1914840
Cod. EAN
4058075459151

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT UGR19 DN155 14 W 840 WT IP54

Documentazione tecnica

Downlight ad abbagliamento ridotto, adatti per postazioni di lavoro con videoterminali. Caratteristiche del prodotto: Materiale della struttura: riflettore in alluminio con finitura a specchio. Tipo di protezione: IP54 (lato ambiente) / IP20 (lato posteriore). Box di connessione con morsetti connettori per connessione senza attrezzi. Possibile cablaggio passante. Disponibili versioni di apparecchi con driver DALI-2 predisposto per IoT o tecnologia IoT Zigbee 3.0. Vantaggi del prodotto: Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19) e angolo di incasso fino a 30° per una piacevole illuminazione da interni. Installazione semplice e veloce grazie alla scatola di connessione con terminale senza attrezzi a 5 poli. Luce a basso sfarfallio. Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indice IP. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Adatto per applicazioni da ufficio, in particolare per ambienti di lavoro con schermi di computer. Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Ingressi / corridoi. Bagni, cucine e aree esterne coperte. Illuminazione generale. Apparecchiatura / Accessori: Dispositivo di controllo esterno incluso.

Serie

DOWNLIGHT_UGR19

prodotto Sustainable

Si

Produttore

DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 DALI WT