Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDWLSSQ210FRAG
Cod. Produttore
DWLSSQ210FRAMEG2
Cod. EAN
4058075079434

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DL SLIM FRAME SQ210 WT
  • Serie: DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME
  • Profondità montaggio: bassa
  • Materiale corpo: policarbonato
  • Ingresso cavo: su un lato
  • Installazione: semplice
  • Classe protezione: I
  • Accessori montaggio: inclusi
Descrizione del produttore: Cornice di montaggio a plafone, forma quadrata. Caratteristiche del prodotto: Bassa profondità di montaggio. Robusto corpo in policarbonato. Accessori di montaggio inclusi. Vantaggi del prodotto: Ingresso del cavo su un lato per una connessione elettrica a basso profilo. Installazione semplice grazie allo spazio per il foro. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Hall. Negozi. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

colore

Bianco

larghezza

225 mm

altezza

38 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

lunghezza

225 mm

materiale

Materiale composito

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME

Produttore

DL SLIM FRAME SQ210 WT