Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDWLSSQ105FRAG
Cod. Produttore
DWLSSQ105FRAMEG2
Cod. EAN
4058075079397

Informazioni di prodotto

  • Forma: quadrata
  • Profondità: bassa
  • Materiale: policarbonato
  • Ingresso cavo: su un lato
  • Installazione: semplice
  • Classe di protezione: I
  • Applicazioni: scale, corridoi
  • Serie: DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME
Descrizione del produttore: Cornice di montaggio a plafone, forma quadrata. Caratteristiche del prodotto: Bassa profondità di montaggio. Robusto corpo in policarbonato. Accessori di montaggio inclusi. Vantaggi del prodotto: Ingresso del cavo su un lato per una connessione elettrica a basso profilo. Installazione semplice grazie allo spazio per il foro. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Hall. Negozi. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

121 mm

altezza

54 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

lunghezza

121 mm

materiale

Materiale composito

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME

Produttore

DL SLIM FRAME SQ105 WT