Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDWLSDN155126G
Cod. Produttore
DWLSDN15512865G2
Cod. EAN
4058075079076

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT SLIM ROUND 155 12 W 6500 K WT
Descrizione del produttore: Downlight piatti con driver integrato, forma rotonda. Caratteristiche del prodotto: Incastonatura poco visibile. Box di connessione con morsetti connettori per connessione senza attrezzi. Guida di luce in PMMA che non ingiallisce per un lungo periodo. Vantaggi del prodotto: Alloggiamento molto sottile. Profondità di installazione ridotta. Elevata efficienza luminosa. Risparmio di energia fino al 60% rispetto agli apparecchi con lampade CFL. Luce estremamente uniforme. Design funzionale. Installazione facile grazie al collegamento veloce. Facile installazione grazie al driver integrato. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Hall. Negozi. Apparecchiatura / Accessori: Staffe di montaggio da superficie disponibili come accessori. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

169 mm

diametro esterno

169 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

false

larghezza di montaggio

155 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

155 mm

efficienza luminosa della lampada

85 LUMEN_WATT

numero di poli

2

lunghezza

169 mm

altezza/profondità

30 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

155 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1020 lm

Colore luce

Altro

Orientabilita'

Non regolabile

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

30000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

20000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

20000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

12000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

12000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

19

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

85 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

61

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

48

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

50 mm

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

7 ... 71 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

flusso luminoso

1020 ... 1020 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 50 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

71,7 ... 71,7 mA

Diametro incorporato

155 ... 155 mm

Serie

DOWNLIGHT SLIM ROUND

Produttore

DL SLIM DN155 12W/6500K WT IP20