Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDLSFR280W
Cod. Produttore
DLSFR280W
Cod. EAN
4099854476051

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT SLIM ALU FRAME D280 WT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cornice rotonda per DOWNLIGHT SLIM ALU. Caratteristiche del prodotto: Telaio in alluminio con bassa profondità di installazione. Vantaggi del prodotto: Installazione facile. Apparecchiatura / Accessori: Accessori di montaggio inclusi.

colore

Bianco

altezza

45 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

diametro

290 mm

lunghezza

290 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

DOWNLIGHT SLIM ALU FRAME