Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDWLSVDN205223
Cod. Produttore
DWLSVDN20522830
Cod. EAN
4058075064003

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT

Documentazione tecnica

Downlight piatti con driver esterno e struttura in alluminio. Caratteristiche del prodotto: Solido corpo in alluminio di colore bianco. Incastonatura poco visibile. Guida di luce in PMMA che non ingiallisce per un lungo periodo. Vantaggi del prodotto: Alloggiamento molto sottile. Profondità di installazione ridotta. Elevata efficienza luminosa. Risparmio di energia fino al 60% rispetto agli apparecchi con lampade CFL. Luce estremamente uniforme. Design funzionale. Driver esterno per una sostituzione semplice. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Hall. Negozi.

adatto per montaggio a incasso

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

regolabilità

non regolabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK03

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

22.00 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1850 lm

efficienza luminosa della lampada

85

fattore di potenza

0.5

larghezza

205.0 mm

altezza/profondità

23.0 mm

lunghezza

205.0 mm

diametro esterno

205.0 mm

altezza/profondità di inserimento

40

diametro di montaggio

205.0

numero di poli

2

Serie

DOWNLIGHT_SLIM_ALU

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Downlight slim alluminio 22W 3000K luce uniforme installazione ridotta interni pubblici e negozi