Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDWLSVDN180178
Cod. Produttore
DWLSVDN18017840
Cod. EAN
4058075063945

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT SLIM ALU 180 17 W 4000 K WT

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Solido corpo in alluminio di colore bianco
  • Incastonatura poco visibile
  • Guida di luce in PMMA che non ingiallisce per un lungo periodo

Vantaggi prodotto
  • Alloggiamento molto sottile
  • Profondità di installazione ridotta
  • Elevata efficienza luminosa
  • Risparmio di energia fino al 60% rispetto agli apparecchi con lampade CFL
  • Luce estremamente uniforme
  • Design funzionale
  • Driver esterno per una sostituzione semplice
  • 5 anni di garanzia

Aree applicative
  • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte
  • Illuminazione generale
  • Aree pubbliche
  • Scale
  • Corridoi
  • Hall
  • Negozi

Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia


adatto per montaggio a incasso

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

regolabilità

non regolabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK03

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

17 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1400 lm

efficienza luminosa della lampada

80

fattore di potenza

0.5

numero di poli

2

Produttore

DL SLIM ALU DN180 17W/4000K WT