Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDWLSVDN180174
Cod. Produttore
DWLSVDN18017840
Cod. EAN
4058075063945

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT SLIM ALU GEN 1 180 17 W 4000 K WT
Downlight piatti con driver esterno e struttura in alluminio. Caratteristiche del prodotto: Solido corpo in alluminio di colore bianco. Incastonatura poco visibile. Guida di luce in PMMA che non ingiallisce per un lungo periodo. Vantaggi del prodotto: Alloggiamento molto sottile. Profondità di installazione ridotta. Elevata efficienza luminosa. Risparmio di energia fino al 60% rispetto agli apparecchi con lampade CFL. Luce estremamente uniforme. Design funzionale. Driver esterno per una sostituzione semplice. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Hall. Negozi. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato..

Serie

DOWNLIGHT_SLIM_ALU_GEN_1

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Downlight slim alluminio bianco 17W 4000K luce uniforme installazione ridotta interni