Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDWLSVDN180173
Cod. Produttore
DWLSVDN18017830
Cod. EAN
4058075063921

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT SLIM ALU GEN 1 180 17 W 3000 K WT

Documentazione tecnica

Vantaggi del prodotto
  • Alloggiamento molto sottile
  • Profondità di installazione ridotta
  • Elevata efficienza luminosa
  • Risparmio di energia fino al 60% rispetto agli apparecchi con lampade CFL
  • Luce estremamente uniforme
  • Design funzionale
  • Driver esterno per una sostituzione semplice
  • 5 anni di garanzia
  • Caratteristiche del prodotto
  • Solido corpo in alluminio di colore bianco
  • Incastonatura poco visibile
  • Guida di luce in PMMA che non ingiallisce per un lungo periodo
  • Aree di applicazione
  • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte
  • Illuminazione generale
  • Aree pubbliche
  • Scale
  • Corridoi
  • Hall
  • Negozi
  • adatto per montaggio a incasso

    adatto per montaggio a parete

    adatto per fissaggio a soffitto

    regolabilità

    non regolabile

    corpo luminoso

    LED non sostituibile

    con corpo luminoso

    superficie

    rivestito a polvere

    colore della scatola

    bianco

    materiale della copertura

    plastica opalina

    tipo di tensione

    AC

    apparecchio di servizio

    apparecchio di servizio LED comandato da corrente

    apparecchio di servizio incluso

    ripartizione della luce

    simmetrico

    angolo di irraggiamento

    a raggio libero

    uscita della luce

    diretto

    grado di protezione (IP)

    IP20

    resistenza agli urti

    IK03

    classe di protezione

    II

    prestazioni del sistema

    17.00 W

    colore della luce

    bianco

    temperatura del colore

    3000 K

    grado di resa del colore

    80-89 (classe 1B)

    flusso luminoso effettivo

    1350 lm

    efficienza luminosa della lampada

    80

    fattore di potenza

    0.5

    larghezza

    180.0 mm

    altezza/profondità

    23.0 mm

    lunghezza

    180.0 mm

    diametro esterno

    180.0 mm

    altezza/profondità di inserimento

    40

    diametro di montaggio

    180.0

    numero di poli

    2

    Serie

    DOWNLIGHT_SLIM_ALU_GEN_1

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    DL SLIM ALU DN180 17W/3000K WT