Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDLDN115FRAMEI
Cod. Produttore
DLDN115FRAMEIP44
Cod. EAN
4058075709904

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT IP44 FRAME DN 115 WT
Descrizione del produttore: Cornice per montaggio a parete per Downlight IP44. Caratteristiche del prodotto: Robusto corpo in policarbonato. Accessori di montaggio inclusi. Vantaggi del prodotto: Semplice da installare. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Negozi. Bagni.

colore

Bianco

altezza

47 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

diametro

115 mm

lunghezza

115 mm

materiale

Materiale composito

Accessorio

Serie

DOWNLIGHT IP44 FRAME

Produttore

DL IP44 FRAME DN 115 WT FS1