Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDLCMFFR150W
Cod. Produttore
DLCMFFR150W
Cod. EAN
4099854499968

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT COMFORT FRAME D150 WT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cornice in alluminio per SURFACE MOUNT FRAME rotondo per Downlight Comfort Opal e UGR 19. Caratteristiche del prodotto: Cornice in alluminio disponibile in diverse dimensioni. Vantaggi del prodotto: Facile installazione. Accessori di montaggio inclusi.

colore

Bianco

altezza

150 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

diametro

160 mm

lunghezza

160 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

DOWNLIGHT COMFORT FRAME