Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Nero
altezza
150 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Telaio da incasso
diametro
160 mm
lunghezza
materiale
Acciaio
Accessorio
Parte di ricambio
Serie
DOWNLIGHT COMFORT FRAME
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te