Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDLCMFFR100G
Cod. Produttore
DLCMFFR100G
Cod. EAN
4099854499944

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT COMFORT FRAME D100 GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cornice in alluminio per SURFACE MOUNT FRAME rotondo per Downlight Comfort Opal e UGR 19. Caratteristiche del prodotto: Cornice in alluminio disponibile in diverse dimensioni. Vantaggi del prodotto: Facile installazione. Accessori di montaggio inclusi.

colore

Grigio

altezza

120 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

diametro

116 mm

lunghezza

116 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

DOWNLIGHT COMFORT FRAME