Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDLCMFRING100B
Cod. Produttore
DLCMFRING100B
Cod. EAN
4099854515286

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT COMFORT EXCHANGEABLE RING D100 BK
Descrizione del produttore: Anelli intercambiabili in diversi colori. Caratteristiche del prodotto: Anelli in alluminio disponibili in diversi colori. Vantaggi del prodotto: Facile installazione.

colore

Nero

altezza

8 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento decorativo

diametro

116 mm

lunghezza

116 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

DOWNLIGHT COMFORT EXCHANGEABLE RING