Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDLCMF1501894O
Cod. Produttore
DLCMF1501894OPW
Cod. EAN
4099854490941

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT COMFORT OPAL D150 P 18W ML 93040 OP WT
Descrizione del produttore: Apparecchi downlight con corpo in alluminio e alta efficienza luminosa. Caratteristiche del prodotto: Apparecchi di illuminazione in alluminio con 4 diversi tagli e diffusore opalino. Distribuzione della luce molto omogenea. Driver esterno con funzione Multi Lumen fino a 5000 lm. Funzione multicolore. Colore di illuminazione uniforme ≤ 3 SDCM. Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C). Vantaggi del prodotto: Risparmio energetico grazie a un'elevata efficienza del sistema: fino a 120 lm/W. Altamente versatile grazie alle funzioni Multi Select. Elevato indice di resa cromatica CRI > 90. Driver esterno per maggiore flessibilità e facilità di installazione. Possibilità di cablaggio passante tramite accessorio aggiuntivo della CONNECTOR BOX. Tipo di protezione: IP44. Installazione facile grazie al collegamento veloce. Ulteriori varianti disponibili con driver DALI-2, driver Zigbee o EMERGENCY CONVERSION KIT. Aree di applicazione: Sostituzione diretta di apparecchi da incasso con lampade fluorescenti. Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori. Apparecchiatura / Accessori: Disponibili opzioni di SURFACE MOUNT FRAME. Cavo di sicurezza per apparecchi incluso. Dispositivo di controllo esterno incluso. Adatto per l'uso con scatola di conversione di emergenza separata. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato..

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

150 mm

diametro esterno

160 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

150 mm

numero di poli

2

lunghezza

160 mm

altezza/profondità

57 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

150 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2160 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

30

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

57 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

59 ... 82 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 4000 K

flusso luminoso

2160 ... 2160 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Diametro incorporato

150 ... 150 mm

Serie

DOWNLIGHT COMFORT OPAL