Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDWL14830EM
Cod. Produttore
DWL14830EM
Cod. EAN
4058075204201

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT ALU EMERGENCY DN150 14 W 3000 K AT 3H WT
Descrizione del produttore: Apparecchi Downlight con alloggiamento in alluminio e funzione integrata di illuminazione di emergenza. Caratteristiche del prodotto: Apparecchio adatto per illuminazione normale e di emergenza. Certificato secondo le norme europee (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014). Apparecchi incorporati. Funzione di illuminazione di emergenza: tempo di scarica della batteria di 3h. Test di funzione di illuminazione di emergenza: automatico (AT). Tecnologia della batteria: LiFePO4. Diametro del foro d'incasso richiesto: 150 mm o 200 mm (dipende dalla versione). Tipo di protezione: IP44. Vantaggi del prodotto: Integrazione degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza nel sistema di illuminazione generale. Facile cablaggio grazie al driver precablato incluso e alla batteria per la funzione di illuminazione di emergenza. Semplice collaudo degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza grazie alla funzione di test automatico integrata. Comoda visualizzazione dei risultati del test automatico con un controllo LED incluso. Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica. Elevata efficienza luminosa in modalità operativa normale. Risparmio di energia fino al 60% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti compatte). Luce estremamente uniforme. Design funzionale. Installazione facile grazie al collegamento veloce. 3 anni di garanzia. Aree di applicazione: Illuminazione di emergenza delle vie di fuga. Illuminazione antipanico. Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza. Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Illuminazione generale. Aree pubbliche. Corridoi, scale, ingressi. Negozi. Apparecchiatura / Accessori: LED di controllo con supporto per installazione a incasso incluso.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

160 mm

diametro esterno

160 mm

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

larghezza di montaggio

150 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

150 mm

efficienza luminosa della lampada

85 LUMEN_WATT

numero di poli

2

lunghezza

160 mm

altezza/profondità

52 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

150 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK02

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1190 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

45000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

45000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

30000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

19

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

85 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

120

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

94

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

100 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

100 ... 100 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

1190 ... 1190 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

100 ... 100 mA

Diametro incorporato

150 ... 150 mm

Serie

DOWNLIGHT ALU EMERGENCY

Produttore

DL ALU DN150 14W/3000K WT EM AT 3H