Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDWL14840DALI
Cod. Produttore
DWL14840DALI
Cod. EAN
4058075202634

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT ALU DALI 150 14 W 4000 K IP44/IP20 WT

Documentazione tecnica

Vantaggi del prodotto
  • Funzionalità avanzata grazie al driver DALI già incluso
  • Driver DALI con l'assetto attuale di un apparecchio singolo già installato
  • Elevata efficienza luminosa
  • Risparmio di energia fino al 60% rispetto agli apparecchi con lampade CFL
  • Luce estremamente uniforme
  • Design funzionale
  • Installazione facile grazie al collegamento veloce
  • 5 anni di garanzia
  • Caratteristiche del prodotto
  • Applicazioni avanzate con installazioni di luce DALI
  • Diametro del foro d'incasso richiesto: 150 mm o 200 mm (dipende dalla versione)
  • Tipo di protezione: IP44
  • Aree di applicazione
  • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte
  • Illuminazione generale
  • Aree pubbliche
  • Scale
  • Corridoi
  • Hall
  • Negozi
  • adatto per montaggio a incasso

    adatto per fissaggio a soffitto

    regolabilità

    non regolabile

    corpo luminoso

    LED non sostituibile

    con corpo luminoso

    materiale della scatola

    alluminio

    superficie

    rivestito a polvere

    colore della scatola

    bianco

    materiale della copertura

    plastica opalina

    tipo di tensione

    AC

    apparecchio di servizio

    apparecchio di servizio LED comandato da corrente

    apparecchio di servizio incluso

    ripartizione della luce

    simmetrico

    angolo di irraggiamento

    a raggio libero

    uscita della luce

    diretto

    grado di protezione (IP)

    IP44

    resistenza agli urti

    IK02

    classe di protezione

    II

    prestazioni del sistema

    14 W

    colore della luce

    bianco

    temperatura del colore

    4000 K

    grado di resa del colore

    80-89 (classe 1B)

    flusso luminoso effettivo

    1260 lm

    efficienza luminosa della lampada

    90

    fattore di potenza

    0.90

    numero di poli

    4

    prodotto Sustainable

    Si

    Serie

    DOWNLIGHT_ALU_DALI

    Produttore

    DL ALU DALI DN150 14W/4000K WT IP44