Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1304960000
Cod. Produttore
1304960000
Cod. EAN
4008190185503

Informazioni di prodotto

DKT 4V/35 2STB

Documentazione tecnica

DKT 4V/35 2STB è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici. Caratterizzato da una configurazione a due piani, assicura una gestione efficiente delle connessioni elettriche. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere elevate prestazioni nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali e la precisione nella realizzazione, elementi fondamentali per una corretta distribuzione dell’energia e la sicurezza dell’impianto. Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

tensione nominale

400 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

56,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera DKT 4V/35 2STB separazione circuiti test misurazioni impianti elettrici professionali