Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8014720000
Cod. Produttore
8014720000
Cod. EAN
4008190131289

Informazioni di prodotto

DKT 4/35 PT100

Documentazione tecnica

Il prodotto DKT 4/35 PT100 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e preciso nei sistemi di controllo e misura della temperatura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. È ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio accurato della temperatura grazie alla sua compatibilità con sensori PT100. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e il collegamento elettrico, offrendo una soluzione efficiente per impianti elettrici industriali e di automazione. Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

tensione nominale

400 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera DKT 4/35 PT100 collegamento preciso sensori temperatura applicazioni industriali automazione