Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1284060000
Cod. Produttore
1284060000
Cod. EAN
4008190017347

Informazioni di prodotto

DK 4Q/35/TC TYP J

Documentazione tecnica

DK 4Q/35/TC TYP J è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Questo dispositivo si distingue per la sua esecuzione tecnica avanzata, ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza. La sua struttura è adatta a installazioni su più livelli, offrendo versatilità e facilità di integrazione in impianti complessi. La qualità dei materiali e la cura nella progettazione assicurano elevate prestazioni nel tempo, rendendolo una scelta efficiente per soluzioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Il morsetto termocoppia è progettato specificamente per la trasmissione di voltaggi ridottissimi in circuiti di misura della temperatura. Le speciali guide di corrente assicurano che nel morsetto non sorgano segnali errati nel caso di differenze di temperatura.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

lunghezza

54 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

59,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsetto termocoppia DK 4Q/35/TC TYP J per misure temperatura precisione alta affidabilità impianti elettrici