Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0590180000
Cod. Produttore
0590180000
Cod. EAN
4008190088361

Informazioni di prodotto

DK 4Q/35 BL

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico DK 4 poli da 35 A di colore blu, ideale per la protezione e il controllo degli impianti elettrici. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, è adatto a installazioni con collegamenti elettrici multipiano. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Perfetto per applicazioni residenziali e industriali che richiedono un dispositivo di protezione efficiente e compatto. Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

500 V

lunghezza

54 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

59,9 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Interruttore magnetotermico 4 poli 35 A blu protezione impianti elettrici residenziali industriali