Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX69DV
Cod. Produttore
69DV
Cod. EAN
8013406228819

Informazioni di prodotto

Il divisore di montante EX69DV ottimizza l'organizzazione degli impianti elettrici garantendo efficienza e rapidità d'installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio su guida DIN 60715 TH35
  • Riduce i tempi di installazione grazie alla suddivisione in 4 linee montanti
  • Compatto, occupa solo 4 moduli da 17,5 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Impianto ordinato e facilmente gestibile
  • Possibile risparmio energetico grazie a una migliore distribuzione del carico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Divisore di montante, da utilizzare per dividere il bus in 4 linee montanti, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

adatto per

Stazione interna

materiale

Altro

Produttore

Divisore di montante in 4 linee montanti