Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX5556/004
Cod. Produttore
5556/004
Cod. EAN
8013406105325

Informazioni di prodotto

Distributore video a 4 uscite ideale per impianti su più montanti o piani.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida su guida DIN standard (60715 TH35)
  • Compatto, occupa solo 4 moduli da 17,5 mm
  • Alimentazione semplificata a 12 Vd.c. dal monitor o alimentatore dedicato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione efficiente del segnale video su più uscite
  • Riduzione dei costi energetici grazie all’alimentazione centralizzata
  • Affidabilità e qualità del segnale garantite

Documentazione tecnica

Distributore per segnale video al piano o per più montanti, a 4 uscite, alimentazione 12 Vd.c. fornita dal monitor o dall’alimentatore 6582, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm Descrizione del produttore: Distributore per segnale video al piano o per più montanti, a 4 uscite, alimentazione 12 Vd.c. fornita dal monitor o dall’alimentatore 6582, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

adatto per

Stazione interna

materiale

Altro

Produttore

Distributore video 4 uscite