Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX692D
Cod. Produttore
692D
Cod. EAN
8013406182159

Informazioni di prodotto

Distributore video passivo al piano, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN 60715 TH35
  • Compatto, occupa solo 1 modulo da 17,5 mm
  • Riduce i tempi di montaggio e configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Adattamento ottimale dell’impedenza del segnale video
  • Migliora la qualità del segnale su linee bilanciate
  • Contribuisce a un risparmio energetico grazie a componenti passivi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Distributore passivo al piano per l’adattamento di impedenza del segnale video su linee di collegamento bilanciate, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

adatto per

Stazione interna

materiale

Altro

Produttore

Distributore passivo al piano per l’adattamento di impedenza del segnale video su linee di collegamento bilanciate

€ 57,06 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info