Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8564340000
Cod. Produttore
8564340000
Cod. EAN
4032248404698

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FBCON DP CG 1WAY
  • Serie: Componenti per bus di campo
  • Alimentazione: 2 fili
  • Connessione: Cavi di diramazione
  • Funzione: Distributore bus di campo
  • Uso: Accoppiamento dispositivi
  • Comunicazione: Gestita su 2 fili
  • Applicazione: Sensori di campo

Documentazione tecnica

Interruttore unipolare FBCON DP CG progettato per applicazioni in corrente continua (DC). Questo componente elettrico è ideale per sistemi di automazione industriale e bus di campo, garantendo affidabilità e sicurezza nelle connessioni. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e prestazioni stabili anche in ambienti complessi. La sua configurazione a un solo polo facilita l'integrazione in impianti elettrici specializzati, offrendo un controllo preciso della tensione di alimentazione. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Distributore bus di campo per l'accoppiamento di dispositivi o sensori di campo. Il collegamento avviene tramite cavi di diramazione. La comunicazione e l'alimentazione del dispositivo vengono gestite tramite un normale conduttore a 2 fili.

larghezza

64 mm

altezza

34 mm

profondità

34 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per Modbus

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP65

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per Foundation Fieldbus

Certificato per ul classe di aree pericolose I

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Componenti per bus di campo

Produttore

Distributore bus campo compatto 1WAY per impianti elettrici