Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD072503
Cod. Produttore
072503
Cod. EAN
8012823330433

Informazioni di prodotto

  • Serie: 72
  • Tensione alimentazione: 24-400 V AC/DC
  • Corrente nominale contatti: 16 A
  • Protezione: IP20
  • Sensibilità: 5…150 kΩ regolabile
  • Ritardo intervento: 0.5 - 7 s selezionabile
  • Materiale contatti: AgNi
  • Montaggio: barra DIN 35 mm

Documentazione tecnica

Il prodotto FD072503 è un distanziale tripolare utilizzato nel contesto dei relè di controllo e regolatori di livello a galleggiante della Serie 72 di Finder. Questi dispositivi sono progettati per il controllo del livello di liquidi conduttivi in applicazioni industriali e civili, come il controllo di pompe, il monitoraggio di liquidi in serbatoi, impianti di trattamento acque, e applicazioni in settori alimentari e industriali. I relè di controllo livello della Serie 72 offrono funzioni di riempimento, svuotamento e modalità finestra, con sensibilità regolabile o fissa, e sono dotati di doppio isolamento per garantire sicurezza e affidabilità. Sono adatti per il comando diretto di pompe monofase fino a 0,55 kW e sono compatibili con diversi tipi di sonde e accessori, realizzati con materiali resistenti e certificati per uso alimentare quando necessario. Il distanziale tripolare FD072503, in particolare, è un componente che facilita il collegamento e l’installazione delle sonde di livello, garantendo un’adeguata separazione e isolamento tra i vari elettrodi. Questo accessorio è essenziale per assicurare un corretto funzionamento del sistema di controllo livello, mantenendo la precisione e la sicurezza dell’impianto. In sintesi, il distanziale tripolare FD072503 è un elemento fondamentale per il sistema di controllo livello a galleggiante, che assicura affidabilità, sicurezza e precisione nel monitoraggio e nella regolazione dei livelli di liquidi conduttivi in ambito elettrico industriale. Descrizione del produttore: Il distanziatore tripolare FD072503 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo distanziatore offre una resistenza superiore e una durata nel tempo. La sua progettazione accurata assicura un'installazione semplice e una performance affidabile, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. Scegliere il distanziatore tripolare significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e affidabilità nel settore elettrico.

Produttore

Distanziatore tripolare alta resistenza per impianti elettrici professionali