Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH106123
Cod. Produttore
106123
Cod. EAN
4013364100220

Informazioni di prodotto

Distanziatore per DEHNiso perTd16mmL1030

Documentazione tecnica

Il DEH106123 è un distanziatore progettato specificamente per il sistema DEHNISO con un diametro di 16 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, questo distanziatore garantisce una stabilità e una sicurezza ottimali nelle applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo ideale per l'uso in ambienti critici. Scegliere il DEH106123 significa optare per un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico.

lunghezza

1030 mm

adatto per diametro conduttore circolare

16.0 mm 16.0 mm

materiale di supporto del cavo

acciaio inossidabile (A2)

settore dell'isolamento

945 mm

Produttore

DISTANZIATORE PER DEHNISO PERTD16MM