Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKX 448 0
Cod. Produttore
KX 448 0
Cod. EAN
7320500002667

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Distanziale per custodie
  • Serie: Accessories
  • Materiale: Metallo esterno
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Normative: EN IEC 60947-1:2021
  • Normative: EN 60947-5-1:2017
  • Marcatura CE: 1999
  • Tipo: Accessorio per dispositivi di comando

Documentazione tecnica

Distanziatore per custodie elettriche, progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile delle componenti all’interno degli impianti. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando l’organizzazione degli spazi e la gestione dei cavi. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, contribuisce a mantenere l’ordine e la sicurezza nelle installazioni. Descrizione del produttore: Spacer

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Accessories

Produttore

ABB

Distanziatore per custodie elettriche robusto e resistente per montaggi sicuri in impianti elettrici