›

Distanziatore metallico per mensola leggera supporto stabile installazioni elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9905A00
Cod. Produttore 1SL9905A00
Cod. EAN 8000126231571

Informazioni principali

  • Descrizione: Distanziatore mensola
  • Materiale: Metallo
  • Applicazione: Mensola leggera
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Anno marcatura CE: 2016
  • Serie: LC1SL
  • Utilizzo: Supporto e distanziamento

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Distanziatore per mensola leggera realizzato in materiale metallico resistente, progettato per garantire stabilità e supporto ottimale nelle installazioni elettriche. Questo accessorio è ideale per il montaggio di componenti su mensole leggere, facilitando l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici con una struttura solida e affidabile. La sua costruzione assicura durata nel tempo e facilità di installazione, rendendolo un elemento essenziale per sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: DISTANCE FOR LIGHT BRACKETS
Distanziatore metallico per mensola leggera supporto stabile installazioni elettriche professionali