Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH106150
Cod. Produttore
106150
Cod. EAN
4013364092914

Informazioni di prodotto

Distanziatore DEHNiso con morsetto MMV

Documentazione tecnica

Il DEH106150 è un distanziatore DEHNISO con morsetto, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Realizzato in materiali di alta qualità, questo prodotto offre resistenza e durata nel tempo. La sua struttura innovativa assicura un'ottima stabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con un design compatto e funzionale, il DEH106150 si integra perfettamente in vari sistemi, contribuendo a una gestione efficiente delle installazioni elettriche.

lunghezza

675 mm

adatto per diametro conduttore circolare

6.0 mm 10.0 mm

materiale di supporto del cavo

acciaio inossidabile (A2)

settore dell'isolamento

590 mm

Produttore

DISTANZIATORE DEHNISO CON MORSETTO