› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Distanziale soffitto monofase H20 bianco raggruppato per illuminazione LED professionale

Cod. Rexel L1TR4114-4
Cod. Produttore TR4114-4
Cod. EAN 8033913603206

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: Non specificate
  • Serie: Linea Light Group
  • Colore: Bianco
  • Tipologia: Distanziatore soffitto
  • Tecnologia: LED integrata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DISTANZ.SOFFITTO MONO H20 BIA.RAGGRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Distanziale soffitto monofase H20 bianco raggruppato per illuminazione LED professionale