›

Distanziale plastico polistirene altezza 70 mm filettatura M5 per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel T5DZP1030
Cod. Produttore DZP1030
Cod. EAN 8050503315929

Informazioni principali

Distanziale plastico H.70mm M5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il distanziatore plastico di altezza 70 mm con filettatura M5 rappresenta una soluzione versatile per le esigenze di installazione in ambito elettrico. Realizzato in plastica di alta qualità, questo accessorio è progettato per garantire una robustezza e una durata eccellenti, rendendolo ideale per l'uso in diverse applicazioni. La sua forma e dimensione permettono un facile montaggio e una perfetta integrazione con altri componenti elettrici. La finitura liscia e il design pratico facilitano l'installazione, riducendo il tempo e lo sforzo necessari. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi, il distanziatore è un elemento essenziale per ottimizzare gli spazi e garantire un'installazione sicura e ordinata. Adatto per professionisti e hobbisti, rappresenta una scelta intelligente per chi cerca qualità e affidabilità nei materiali elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

5 mm

altezza

5 mm

profondità

70 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Plastica

Accessorio

Parte di ricambio

Distanziale plastico polistirene altezza 70 mm filettatura M5 per installazioni elettriche professionali