›

Distanziale metallico zincato H70mm filettatura M6 per montaggio quadri elettrici e supporto apparecchiature

Cod. Rexel T5DZM1130
Cod. Produttore DZM1130
Cod. EAN 8050503315776

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza: 70 mm
  • Filettatura: M6 maschio-femmina
  • Profilo: Esagonale
  • Resistenza trazione: 500 N/mm2
  • Dimensione chiave: 10 mm
  • Rif. prodotto: DZM 70M6
  • Serie: DZM1130

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il distanziatore metallico di 70 mm con filettatura M6 è un componente essenziale per applicazioni elettriche e di montaggio. Realizzato in acciaio di alta qualità, offre robustezza e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua progettazione consente un'installazione facile e sicura, garantendo stabilità e precisione nel posizionamento dei dispositivi elettrici. Questo distanziatore è perfetto per l'assemblaggio di quadri elettrici e per il supporto di apparecchiature, contribuendo a un'organizzazione efficiente degli spazi. La finitura metallica assicura una protezione aggiuntiva contro la corrosione, prolungando la durata del prodotto. Un elemento indispensabile per chi cerca affidabilità e qualità nei materiali elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

6 mm

altezza

6 mm

profondità

70 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Distanziale metallico zincato H70mm filettatura M6 per montaggio quadri elettrici e supporto apparecchiature