›

Distanziale metallico zincato bianco M4 maschio-femmina filettato per unione componenti

Cod. Rexel VEVE774000
Cod. Produttore VE774000
Cod. EAN 8007951130314

Informazioni principali

  • Materiale: AVP zincato bianco
  • Tipo: maschio-femmina
  • Filettatura: interna e perno filettato
  • Altezza: 20 mm
  • Larghezza: 7 mm
  • Diametro filettatura: M4 mm
  • Sollecitazione trazione: 150 daN
  • Serie: DS0720-M4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distanziale metallico in AVP zincato bianco di tipo maschio-femmina. Dispone di una filettatura interna su un'estremità e un perno filettato sull'altra per consentire di unire i componenti tra loro.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

7 mm

diametro interno

4 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

20 mm

materiale

Acciaio

Distanziale metallico zincato bianco M4 maschio-femmina filettato per unione componenti