›

Distanziale metallico zincato altezza 90 mm filettatura M4 per montaggi elettrici robusto e durevole

Cod. Rexel T5DZM1044
Cod. Produttore DZM1044
Cod. EAN 8050503315561

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Altezza: 90 mm
  • Filettatura: M4 maschio-femmina
  • Profilo: Esagonale
  • Resistenza trazione: 500 N/mm2
  • Dimensione chiave: 7 mm
  • Lunghezza totale: 90 mm
  • Serie: DZM1044

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il distanziatore metallico con un'altezza di 90 mm e filettatura M4 rappresenta una soluzione robusta e versatile per le esigenze di montaggio e supporto in ambito elettrico. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo componente garantisce resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono stabilità e sicurezza. La sua progettazione accurata permette un'installazione semplice e veloce, facilitando l'assemblaggio di sistemi elettrici complessi. Con un design che combina funzionalità ed efficienza, questo distanziatore è perfetto per professionisti e appassionati del settore, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione. La finitura metallica non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e la corrosione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

4 mm

altezza

4 mm

profondità

90 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Distanziale metallico zincato altezza 90 mm filettatura M4 per montaggi elettrici robusto e durevole