›

Distanziale metallico zincato altezza 70mm filettatura M5 per montaggi elettrici robusto e versatile

Cod. Rexel T5DZM1085
Cod. Produttore DZM1085
Cod. EAN 8050503315653

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza: 70 mm
  • Filettatura: M5 maschio-femmina
  • Profilo: Esagonale
  • Forza di trazione: 500 N/mm2
  • Dimensione chiave: 8 mm
  • Quantità confezione: 50 pezzi
  • Serie: DZM1085

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il distanziale metallico di 70 mm con filettatura M5 rappresenta una soluzione robusta e versatile per le esigenze di montaggio e supporto in ambito elettrico. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo accessorio garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono stabilità e affidabilità. La sua forma ben progettata consente un'installazione semplice e sicura, assicurando un perfetto allineamento e una corretta distribuzione del carico. Questo distanziale è particolarmente adatto per l'uso in impianti elettrici e strutture di supporto, dove la precisione e la solidità sono fondamentali. Con il suo design pratico e le dimensioni compatte, si integra facilmente in diverse configurazioni di montaggio, offrendo una soluzione efficace per professionisti e appassionati del settore.

Caratteristiche tecniche

larghezza

5 mm

altezza

5 mm

profondità

60 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Distanziale metallico zincato altezza 70mm filettatura M5 per montaggi elettrici robusto e versatile