›

Distanziale metallico zincato altezza 60mm filettatura M4 per impianti elettrici robusto e resistente

Cod. Rexel T5DZM1040
Cod. Produttore DZM1040
Cod. EAN 8050503315547

Informazioni principali

Distanziale metallico H.60mm M4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il distanziatore metallico H60mm M4 è un accessorio essenziale per garantire un montaggio preciso e sicuro in vari impianti elettrici. Realizzato in acciaio, questo distanziatore offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono materiali resistenti e affidabili. Con un'altezza di 60 mm e una filettatura M4, è progettato per adattarsi perfettamente a una vasta gamma di configurazioni, assicurando stabilità e supporto. La finitura metallica non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione contro l'usura e la corrosione. Questo distanziatore è perfetto per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore elettrico, contribuendo a ottimizzare l'efficienza e la sicurezza degli impianti.

Caratteristiche tecniche

larghezza

4 mm

altezza

4 mm

profondità

60 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Distanziale metallico zincato altezza 60mm filettatura M4 per impianti elettrici robusto e resistente