›

Distanziale metallico zincato altezza 50mm filettatura M5 per installazioni elettriche robuste e precise

Cod. Rexel T5DZM1075
Cod. Produttore DZM1075
Cod. EAN 8050503315639

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Altezza: 50 mm
  • Filettatura: M5 maschio-femmina
  • Profilo: Esagonale
  • Resistenza a trazione: 500 N/mm2
  • Larghezza chiave: 8 mm
  • Lunghezza totale: 50 mm
  • Serie: DZM1075

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il distanziale metallico di 50 mm di altezza e filettatura M5 è un componente essenziale per garantire stabilità e robustezza nelle installazioni elettriche. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo distanziale offre una resistenza superiore, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un supporto solido e duraturo. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi, dalle installazioni domestiche a quelle industriali, assicurando un montaggio preciso e sicuro. Con un design progettato per facilitare il fissaggio, questo distanziale è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico. La finitura del materiale non solo conferisce un aspetto professionale, ma contribuisce anche alla resistenza alla corrosione, prolungando la vita utile del prodotto.

Caratteristiche tecniche

larghezza

5 mm

altezza

5 mm

profondità

40 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Distanziale metallico zincato altezza 50mm filettatura M5 per installazioni elettriche robuste e precise