Prodotti /

Cod. Rexel
T5DZM1070
Cod. Produttore
DZM1070
Cod. EAN
8050503315622

Informazioni di prodotto

Distanziale metallico H.40mm M5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il distanziatore metallico H40mm M5 è un componente essenziale per garantire stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo distanziatore offre una resistenza duratura e una robustezza che lo rendono ideale per una varietà di applicazioni. La sua altezza di 40 mm e il filettatura M5 assicurano una facile integrazione in sistemi esistenti, permettendo un montaggio preciso e sicuro. Questo prodotto è progettato per resistere alle condizioni più impegnative, rendendolo una scelta affidabile per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il suo design funzionale e le elevate caratteristiche di prestazione, il distanziatore metallico H40mm M5 rappresenta una soluzione indispensabile per ogni progetto elettrico.

larghezza

5 mm

altezza

5 mm

profondità

35 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

Distanziale metallico zincato altezza 40mm filettatura M5 per installazioni elettriche robuste e precise

€ 0,6329 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.