›

Distanziale metallico zincato altezza 40 mm filettatura M6 per installazioni elettriche robuste e durature

Cod. Rexel T5DZM1115
Cod. Produttore DZM1115
Cod. EAN 8050503315745

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Profilo: Esagonale
  • Filettatura: M6 maschio-femmina
  • Lunghezza totale: 40 mm
  • Dimensione chiave: 10 mm
  • Resistenza a trazione: 500 N/mm²
  • Finitura: Elettrolitica a freddo
  • Serie: DZM1115

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il distanziale metallico T5DZM1115 è un accessorio essenziale per garantire stabilità e supporto nelle installazioni elettriche. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo distanziale ha un'altezza di 40 mm e una filettatura M6, progettato per resistere a condizioni operative impegnative. La sua robustezza e versatilità lo rendono ideale per applicazioni in cui è richiesta una solida separazione tra componenti elettrici. La finitura metallica non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione efficace contro la corrosione e l'usura, assicurando una lunga durata nel tempo. Questo distanziale è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nelle proprie installazioni elettriche. Con il T5DZM1115, ogni progetto può beneficiare di una base sicura e ben supportata, facilitando un montaggio preciso e sicuro.

Caratteristiche tecniche

larghezza

6 mm

altezza

6 mm

profondità

40 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Distanziale metallico zincato altezza 40 mm filettatura M6 per installazioni elettriche robuste e durature
€ 0,8083 x 1 pz.