›

Distanziale metallico zincato altezza 35mm filettatura M5 per impianti elettrici

Cod. Rexel T5DZM1065
Cod. Produttore DZM1065
Cod. EAN 8050503315615

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Profilo: Esagonale
  • Filettatura: M5 maschio-femmina
  • Lunghezza: 35 mm
  • Dimensione chiave: 8 mm
  • Forza di trazione: 500 N/mm2
  • Versione: Distanziatore in acciaio
  • Serie: DZM1065

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il distanziatore metallico di 35 mm con filettatura M5 rappresenta una soluzione ideale per garantire stabilità e supporto in vari contesti elettrici. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo accessorio è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua struttura robusta è stata pensata per facilitare l'installazione e l'uso in applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro. Con un design che favorisce l'efficienza, il distanziatore è perfetto per impianti elettrici e altre applicazioni tecniche dove la precisione e la qualità sono fondamentali. La versatilità di questo prodotto lo rende adatto a numerosi progetti, rendendolo un elemento essenziale per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

5 mm

altezza

5 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Distanziale metallico zincato altezza 35mm filettatura M5 per impianti elettrici