›

Distanziale metallico zincato altezza 30mm filettatura M5 per installazioni elettriche robuste e precise

Cod. Rexel T5DZM1060
Cod. Produttore DZM1060
Cod. EAN 8050503315608

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Altezza: 30 mm
  • Filettatura: M5 maschio-femmina
  • Profilo: Esagonale
  • Resistenza a trazione: 500 N/mm2
  • Lunghezza totale: 30 mm
  • Larghezza chiave: 8 mm
  • Serie: DZM1060

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il distanziatore metallico di 30 mm di altezza e filettatura M5 è un componente essenziale per garantire stabilità e precisione nelle installazioni elettriche. Realizzato in acciaio, questo distanziatore offre un'ottima resistenza e durata, rendendolo adatto per una varietà di applicazioni industriali e professionali. La sua progettazione consente un facile montaggio e una perfetta integrazione con altri elementi del sistema elettrico. Grazie alla sua finitura di alta qualità, il distanziatore non solo assicura prestazioni elevate ma contribuisce anche a un aspetto professionale e ordinato dell'installazione. Ideale per chi cerca affidabilità e robustezza nei materiali elettrici, questo distanziatore è la scelta perfetta per ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

larghezza

5 mm

altezza

5 mm

profondità

25 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Distanziale metallico zincato altezza 30mm filettatura M5 per installazioni elettriche robuste e precise