›

Distanziale metallico zincato altezza 30mm filettatura M4 per montaggi elettrici e industriali

Cod. Rexel T5DZM1020
Cod. Produttore DZM1020
Cod. EAN 8050503315509

Informazioni principali

Distanziale metallico H.30mm M4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il distanziatore metallico di 30 mm di altezza M4 rappresenta una soluzione robusta e versatile per le vostre esigenze di montaggio. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo distanziatore è progettato per garantire una resistenza eccezionale e una lunga durata nel tempo. La sua struttura metallica offre stabilità e supporto, rendendolo ideale per applicazioni in ambito elettrico e industriale. Con un design semplice e funzionale, si integra facilmente in vari sistemi di fissaggio, permettendo un'installazione rapida e sicura. Questo distanziatore è perfetto per chi cerca un componente affidabile e performante, in grado di soddisfare le esigenze di montaggio più impegnative.

Caratteristiche tecniche

larghezza

4 mm

altezza

4 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Distanziale metallico zincato altezza 30mm filettatura M4 per montaggi elettrici e industriali