›

Distanziale metallico zincato altezza 10mm filettatura M5 per installazioni elettriche robuste e sicure

Cod. Rexel T5DZM1093
Cod. Produttore DZM1093
Cod. EAN 8050503315684

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Profilo: Esagonale
  • Filettatura: M5 maschio-femmina
  • Lunghezza totale: 10 mm
  • Lunghezza filetto 1: 8 mm
  • Lunghezza filetto 2: 10 mm
  • Resistenza a trazione: 500 N/mm2
  • Serie: DZM1093

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il distanziatore metallico da 10 mm con filettatura M5 è un componente essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato in acciaio, questo distanziatore offre una resistenza e una durata superiori, rendendolo ideale per vari ambiti di applicazione. La sua struttura robusta consente di mantenere una distanza ottimale tra i componenti, facilitando una corretta dissipazione del calore e prevenendo cortocircuiti. Grazie al design pratico, l'installazione è semplice e veloce, assicurando un montaggio preciso e affidabile. Questo distanziatore è perfetto per chi cerca qualità e prestazioni elevate nei propri progetti elettrici, contribuendo a un assemblaggio efficiente e sicuro.

Caratteristiche tecniche

larghezza

5 mm

altezza

5 mm

profondità

90 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Distanziale metallico zincato altezza 10mm filettatura M5 per installazioni elettriche robuste e sicure