Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD3896300000
Cod. Produttore
3896300000
Cod. EAN
4008190850241

Informazioni di prodotto

Distanziale per il fissaggio di piastre di montaggio nella custodia, progettato per garantire un montaggio stabile e sicuro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile avvitamento per un’installazione rapida
  • Riduzione dei tempi di montaggio grazie al design funzionale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio robusto che assicura la durabilità dell’impianto
  • Contribuisce a mantenere l’integrità del sistema elettrico nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Distanziale per il fissaggio di piastre di montaggio nella custodia. Il distanziale è avvitato in posizione per il fissaggio.

larghezza

10 mm

altezza

11,2 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Acciaio

Produttore

Distanziale fissaggio piastre montaggio M6 lunghezza 30 mm acciaio zincato