Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD3896100000
Cod. Produttore
3896100000
Cod. EAN
4008190857851

Informazioni di prodotto

Il distanziale SP M6 15 MSZN offre soluzioni efficienti per il fissaggio di piastre di montaggio nelle custodie.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al fissaggio avvitato
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con diverse piastre di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura stabile e sicura
  • Migliore organizzazione del cablaggio
  • Possibile risparmio energetico derivante da un’installazione ordinata e affidabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Distanziale per il fissaggio di piastre di montaggio nella custodia. Il distanziale è avvitato in posizione per il fissaggio.

larghezza

10 mm

altezza

11,2 mm

profondità

15 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Acciaio

Serie

Klippon EB / Essential Box

Produttore

Distanziale fissaggio piastre montaggio filettatura M6 lunghezza 15 mm zincato