Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKX 868 9
Cod. Produttore
KX 868 9
Cod. EAN
7320500225721

Informazioni di prodotto

  • Serie: KA1
  • Tipo: Distanziale E-Stop
  • Materiale: Rame lega con piombo
  • Compatibilità: Dispositivi Pilot
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Standard: EN IEC 60947-1:2021
  • Marcatura CE: 1995
  • Applicazione: Accessori sicurezza

Documentazione tecnica

Distanziale per comando di emergenza E-Stop progettato per garantire un montaggio sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e protezione nei sistemi elettrici industriali. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo immediato e sicuro dell'interruzione di emergenza, contribuisce a migliorare la sicurezza operativa mantenendo elevati standard di qualità e funzionalità. Descrizione del produttore: Distance washer

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

KA1

Produttore

ABB

Distanziale E-Stop per comando emergenza montaggio sicuro applicazioni industriali